Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Rechteckige Kontakte, 0,4-1 mm², AWG 22-18, 90759-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Rechteckige Kontakte, 0,4-1 mm², AWG 22-18, 90759-2
Crimpeinsatz für Rechteckige Kontakte, 0,4-1 mm², AWG 22-18, 90759-2
Artikel-Nr.:
     4502-55F3194
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     90759-2
EAN/GTIN:
     4099891361679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz amp
Handelsübliche Crimpzange, 90759-2, AMP Kommerzielles Crimpwerkzeug, Bediener abnehmbar und einstellbar, Abnehmbar/Auswechselbar, Batterie, Elektrisch, Manuell.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 22-18
Crimpbereich (mm²):
0,4-1 mm²
Geeignet für:
Rechteckige Kontakte
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.07651 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.