Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), -20/+80 %, SMD 1210, Y5V, 1210ZG226ZAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), -20/+80 %, SMD 1210, Y5V, 1210ZG226ZAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), -20/+80 %, SMD 1210, Y5V, 1210ZG226ZAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D6326
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZG226ZAT2A
EAN/GTIN:
     4099879783295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 22 µF, 10 V (DC), -20/+80 %, SMD 1210, Y5V, 1210ZG226ZAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
Y5V
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Toleranz:
-20/+80 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
2000
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,24*
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 323,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 646.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.