Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 22μF -20 → +80% / 10V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704756
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZG226ZAT2A
EAN/GTIN:
     5059043038872
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 → +80%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.29mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.29mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 1210 Dielektrikum-MLCC Serie X5R. Die Mehrschicht-SMD-Kondensatoren-Serie X5R von AVX bieten hohe Kapazitätswerte von bis zu 100 μF und sind für Entkopplungs- und Filteranwendungen geeignet. In hohen Kapazitätswerten (bis zu 100 μF) erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 → +80%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.29mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.29mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22µf 10v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 1704756, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1210ZG226ZAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,30*
€ 451,367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,58*
€ 436,2302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,66*
€ 418,4754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,58*
€ 411,2402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,84*
€ 386,5596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.