Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X5R, 12103D226KAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X5R, 12103D226KAT2A
Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X5R, 12103D226KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-55D5585
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103D226KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879777522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 22 µF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 1210, X5R, 12103D226KAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1210
Dielektrikum:
X5R
Kapazität:
22 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
2 Tage
16000
500
Frei Haus
ab € 0,308*
€ 0,492*
2000
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
GRM32ER71E226KE15L
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.