Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747449
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12103D226KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043078816
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.79mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Anschlussklemmentyp = SMD

MLC-Kondensatoren für die Automobilindustrie decken eine breite Palette von Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Betriebsspannungen ab. Diese Produkte sind nicht nur für die Automobilindustrie geeignet, sondern auch für alle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren werden permanent in Qualitätssicherungslabors getestet. Die Ergebnisse dieser Tests garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.Spannung: 16 V bis 500 V Gehäusegröße: 0402 bis 2220 Kapazitätsbereich: 1 pF bis 22 uF Dielektrikum: NP0 (C0G), X7R, X8R
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.79mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22uf 25v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 1747449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12103D226KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
2 Tage
16000
500
Frei Haus
ab € 0,308*
€ 0,492*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
GRM32ER71E226KE15L
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.