Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Lötanschluss, 594176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Lötanschluss, 594176
Buchsenkontakt, 10 mm², AWG 8, Lötanschluss, 594176
Artikel-Nr.:
     4502-54F1632
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     594176
EAN/GTIN:
     4099889660654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
erni crimpbuchse
buchsenkontakt
Hochstromkontakte gerade für Leistensteckverbinder Typ ERNI STV In Lötausführung. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart, Nennstrom, für Drahtquerschnitt): 594176, Buchsenkontakt, 40 A, AWG 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Isolationsdurchmesser:
4,8-5,6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,49*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 11,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 949,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.