Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, ST auf ST, 200 m, OM2, Multimode 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel, ST auf ST, 200 m, OM2, Multimode 50 µm
LWL-Kabel, ST auf ST, 200 m, OM2, Multimode 50 µm
Artikel-Nr.:
     4502-53P5126
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8876452000
EAN/GTIN:
     4050118342345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Schleppkettenkabel, 8876452000, Weidmüller Schleppkettenkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, PUR, 200 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ST
Anschluss (2):
ST
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 50 µm
Kabel:
I-V(ZN)Y
Kabellänge:
200 m
Kategorie:
OM2
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 798,02*
€ 867,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 809,05*
€ 882,68*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,65*
€ 897,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,92*
€ 996,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.136,64*
€ 1.236,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,50*
€ 1.471,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,23*
€ 1.460,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,40*
€ 1.424,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,37*
€ 1.393,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,64*
€ 1.352,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.