Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Artikel-Nr.:
     4502-53F3625
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185266804
EAN/GTIN:
     4099889998719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
harting federleiste 26 pol
federleiste harting
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 26, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 26, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185266804 von Harting im Überblick * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Kontaktausführung weiblich (female) * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 26P PL2 * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Anzahl der Steckkontakte 26 * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Bezeichnung SEK-18 SV FE TYPA ANS 26P PL2 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,97*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8397*
€ 1,0997*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,34*
100
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185269002
ab € 0,1411*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.