Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC; weiblich; PIN: 26; ohne Kabelzugentlastung,geschlossen; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Buchsenleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185266804
Artikel-Nr.:
     2805-09185266804
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185266804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
harting federleiste 26 pol
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Pole: 26
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: SEK
Steckverbinder-Variante: geschlossen;ohne Kabelzugentlastung
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Korpusfarbe: grau
Elektrische Montage: IDC
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,98*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8397*
€ 1,1197*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185269002
ab € 0,1411*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,0595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.