|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-51S4872 Herst.-Nr.: MCP2515T-I/ST EAN/GTIN: 4099879088253 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. CAN-Steuerung, MCP2515T-I/ST, ATMEL Der MCP2515T-I/ST ist ein eigenständiger Controller Area Network (CAN) Controller, der die CAN-Spezifikation implementiert. Dieses Produkt ist in der Lage, sowohl Standard- als auch erweiterte Daten und Remote-Frames zu senden und zu empfangen. Features * Hochgeschwindigkeits-SPI-Schnittstelle * Beginn des Rahmensignals * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Industrielle Temperatur Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TSSOP-20 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Produkt-Art: | Stand-Alone CAN Controller | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,45* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,70* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 2,04* | € 3,81* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,86* | € 7,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|