Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller IC 1Mbps CAN / SPI 2.7 ... 5.5V TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30436439
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515T-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Controller IC, Typ=MCP2515T-I/ST, Anzahl Empfänger=-888, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=1 Mbps, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=TSSOP, Schnittstellen=CAN SPI, Treibertyp=CAN-Controller, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, can-bus transceiver, Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,45*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,70*
2 Tage
10849
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 3,76*
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 7,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP2515T-E/ST
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.