|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-48S1121 Herst.-Nr.: TC4429CPA EAN/GTIN: 4099879103260 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. MOSFET-Treiber, TC4429CPA, ATMEL Der TC4429CPA ist ein MOSFET-Treiber mit 6 A und einem Ausgang. Dieser Baustein ist praktisch latch-up-fest, er ersetzt drei oder mehr diskrete Komponenten, spart Leiterplattenfläche und Bauteile und verbessert die allgemeine Systemzuverlässigkeit. Features * Verriegelungsgeschützt * ESD-geschützt * Kurze Verzögerungszeiten * Antrieb mit hoher kapazitiver Last Anwendungen * Motorsteuerung * Antrieb über Impulstransformator * Klasse D Schaltverstärker Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Niedrige Seite | Ausgangsspannungsbereich: | 4,5-18 V | Eingangsspannung: | 2.4 V | Gehäuse: | PDIP-8 | Montage: | THT | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 1,26* | € 1,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,16* | € 2,02* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 60 |  | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|