Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential Bus Transceiver, PDIP-8, Texas Instruments SN75176BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential Bus Transceiver, PDIP-8, Texas Instruments SN75176BP
Differential Bus Transceiver, PDIP-8, Texas Instruments SN75176BP
Artikel-Nr.:
     4502-46S1010
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75176BP
EAN/GTIN:
     4099879102911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Abbildung kann abweichen. Differentielle Bus-Transceiver, SN75176BP, Texas Instruments Der differenzielle Bustransceiver SN75176BP ist ein integrierter Schaltkreis für die bidirektionale Datenkommunikation auf Mehrpunkt-Busübertragungsleitungen. Dieser Baustein ist für symmetrische Übertragungsleitungen ausgelegt und kombiniert einen 3-stufigen differentiellen Leitungstreiber und einen differentiellen Eingangsleitungsempfänger, die beide mit einer einzigen 5-V-Stromversorgung arbeiten. Der Treiber und der Empfänger verfügen über Aktiv-High- bzw. Aktiv-Low-Freigaben, die extern zusammengeschaltet werden können, um als Richtungssteuerung zu fungieren. Features * Bidirektionale Transceiver * 3-stufige Treiber- und Empfängerausgänge * Individueller Treiber und Empfänger ermöglicht * Thermischer Abschaltschutz * Treiber positive und negative Strombegrenzung Anwendungen * Chemische und Gassensoren * Digitale Beschilderung * HMI (Mensch-Maschine-Schnittstellen) * TETRA-Basisstationen * Drahtlose Repeater
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Transceiver
Ausgangsspannungsbereich:
4,75-5,25 V
Gehäuse:
PDIP-8
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, analoge treiber ics, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8975
10
€ 7,00*
ab € 0,28*
€ 0,81*
50
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,26*
2 Tage
103
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.