|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1000738 Herst.-Nr.: SN75176BP EAN/GTIN: 5059042271362 |
| |
|
|  |  |
 | Logikfunktion = Bus Transceiver Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DIP Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Hochgeschwindigkeits-Leitungstreiber und -receiver RS-485, Texas Instruments. Serie von Hochgeschwindigkeits-Leitungstreibern, -receivern und -transceivern der Serie RS-485 von Texas Instruments mit Datenraten von 10 Mbit/s oder mehr. Weitere Informationen:  |  | Logikfunktion: | Bus Transceiver | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DIP | Pinanzahl: | 8 | Betriebstemperatur min.: | 0 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, analoge treiber ics, 1000738, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN75176BP, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,28* | € 0,81* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 50 |  | € 8,95* | ab € 0,69* | € 0,98* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,26* | € 2,26* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|