Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2520
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2520
Artikel-Nr.:
     4502-46G6220
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2520
EAN/GTIN:
     4099889127379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Lieferung inkl. Renkverschlusskappe für 6,3x32 mm, Sicherungshalter, 0031.2520, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 6,3 x 32 mm, Bohrbild (FUP und FUA), Leiterplattenmontage, IP 40. Features * Hohe Nennleistungsaufnahme Anwendungen * Geräte mit dreiphasiger Versorgung (400 VAC) * 500 VAC-Anwendungen * Anwendungen mit Nennstrom bis zu 16 A (VDE)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
19 mm
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 15,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 17,87*
25
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 21,24*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 12,00*
€ 25,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,901*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.