Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 6.3 x 32mm Sicherungen 16A 500V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter, Printmontage für 6.3 x 32mm Sicherungen 16A 500V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1737976
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2520
EAN/GTIN:
     5059039763580
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 16A
Betriebsspannung = 500V ac
Zustandsanzeige = Nein
Paßschrauben Farbe = schwarz

  VDE 16A/250V AC, UL512.   IEC 60127-6, EN 6012-6. Feinsicherungshalter, Serie FUP. Feinsicherungshalter für hohe Ströme Hohe Leistungsaufnahme Printmontage
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
16A
Betriebsspannung:
500V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Paßschrauben Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1737976, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00312520, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 15,71*
1
€ 6,90*
ab € 12,44*
€ 17,81*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 21,10*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 11,99*
€ 25,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 527,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,901*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.