Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-359
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-359
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-359
Relais, 1 Wechsler, 24 V (DC), 24 V (AC), 6 A, 250 V (AC), 857-359
Artikel-Nr.:
     4502-45P2251
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-359
EAN/GTIN:
     4050821856689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul, 857-359, WAGO Relaismodul, Eingangsnennspannung: 24-230 V AC/DC, 1 Wechsler, Dauerstrombegrenzung: 6 A, Gelbe Statusanzeige, Modulbreite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (AC):
24 V
Spulenspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,7031*
€ 20,2731*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,33*
€ 21,90*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,14*
€ 22,69*
1
€ 5,46*
ab € 18,06*
€ 24,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.