Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Stecksockel m. Kleinschaltrelais 857-359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-652006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-359
EAN/GTIN:
     4050821856689
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
WAGO Kontakttechnik Stecksockel m.

Kleinschaltrelais 857-359 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6mm, Höhe 81mm, Tiefe 94mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
94 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 18,7831*
€ 20,4631*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 20,1387*
€ 21,8987*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,46*
€ 22,57*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,14*
€ 23,54*
1
€ 5,46*
ab € 18,08*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.