| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P1892 Herst.-Nr.: 811-477 EAN/GTIN: 4050821838593 |
| | |
|
| | |
| Kammbrücker, 811-477, Wago Brückungskamm isoliert 7-fach Nennstrom 63 A Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | Kammbrücke | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,45* | ab € 33,52* | € 44,43* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,25* | € 51,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 40,21* | € 52,27* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 40,6884* | € 52,6084* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,99* | € 53,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 510,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|