Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker 7-fach isoliert,lichtgrau 811-477


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66229369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     811-477
EAN/GTIN:
     4050821838593
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder

Brücker 7-fach isoliert,lichtgrau 811-477

Brücker
7-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
63 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
17,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 37,22*
€ 48,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 39,98*
€ 52,35*
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 40,7984*
€ 52,6384*
1
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 54,67*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,138*
€ 54,998*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,10*
€ 54,859
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.