Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 5 A, 250 V (AC), 286-376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 5 A, 250 V (AC), 286-376
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 5 A, 250 V (AC), 286-376
Relais, 1 Schließer, 24 V (DC), 5 A, 250 V (AC), 286-376
Artikel-Nr.:
     4502-44P1314
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-376
EAN/GTIN:
     4045454717933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Relaismodul, 286-376, WAGO Relaismodul, Eingangsnennspannung: 24 VDC, 1 Schließer, Dauerstrombegrenzung: 5 A, zum Schalten höherer DC-Lasten, rote Statusanzeige, Modulbreite: 15 mm, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
5 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Relais, Elektronikrelais, Relay
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 35,85966*
€ 39,42966*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,57*
€ 40,36*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 42,04*
1
€ 5,46*
ab € 34,68*
€ 44,09*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.