Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Relaisbaustein 1S 250VAC/DC grau 286-376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-390615
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-376
EAN/GTIN:
     4045454717933
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
wago kontakttechnik installationsre...
WAGO Kontakttechnik Relaisbaustein 1S 250VAC/DC grau 286-376 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung gepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 15mm, Höhe 70,2mm, Tiefe 50mm, Nennstrom 5A, Schaltrelais-Baustein Relais mit 1 Schließer (1 a) zum Schalten größerer DC-Lasten grau

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15 mm
Höhe:
70.2 mm
Tiefe:
50 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 35,63966*
€ 39,24966*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 31,63*
€ 40,31*
Lager 5382
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 41,85*
21 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 38,6297*
€ 42,0297*
1
€ 5,46*
ab € 34,59*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 627,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-023
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-609
ab € 3,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-619
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.