Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Doppelstock-Diodenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 500 mA, gr
Artikel-Nr.:
     4502-44P0813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-941/281-491
EAN/GTIN:
     4045454196707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Bauelementreihenklemme, 280-941/281-491, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit 2 Dioden 1N4007, Anode oben, Anode rechts, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Diodenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,02*
50
Frei Haus
ab € 6,8106*
€ 8,2506*
50
Frei Haus
ab € 6,8778*
€ 8,3078*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,90083*
€ 8,33083*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 0,39151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 1,00698*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,21971*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 1,79522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 2,01462*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 3,261*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,01231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.