Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme 2 Dioden 1N4007,grau 280-941/281-491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56228198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-941/281-491
EAN/GTIN:
     4045454196707
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

Bauelementklemme 2 Dioden 1N4007,grau 280-941/281-491

Bauelementklemme
Doppelstock
mit 2 Dioden 1N4007
Anode oben, Anode rechts
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,00*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,8206*
€ 8,3206*
50
Frei Haus
ab € 6,8878*
€ 8,4078*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,91083*
€ 8,44083*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,169*
€ 8,749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,3206*
€ 9,90151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8206*
€ 8,11651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 416,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,352*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,246*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 2,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 200,872*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 162,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,751*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 138,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.