Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 3
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 3
Artikel-Nr.:
     4502-44F4075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521924
EAN/GTIN:
     4099891062378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Kabel, 09454521924, Harting USB-Kabel 2.0, Kabellänge: 3 m, Anschluss Typ: Typ A Buchse - Typ A Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Buchse Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Farbe:
silber
Kabellänge:
3 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09733 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,2599*
€ 32,9699*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,38*
€ 8,95*
ab € 25,71*
€ 36,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,12*
€ 36,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,19*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09455020002
ab € 0,62*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,741*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,30524*
Zubehör
Harting
09455020005
ab € 6,86*
Zubehör
Harting
09454521921
ab € 20,00*
Zubehör
Harting
09455020006
ab € 29,05*
Zubehör
Harting
09454521923
ab € 23,22*
Zubehör
Harting
09454521925
ab € 26,91*
Zubehör
Harting
09454521922
ab € 21,49*
Zubehör
Harting
09454521920
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.