Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 16-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 16-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 16-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1043
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180167001
EAN/GTIN:
     4099891233822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Kupferkabel, 09180167001, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
16
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
19.96 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,03*
€ 38,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 38,12*
€ 8,95*
ab € 38,26*
€ 52,44*
€ 5,90*
ab € 37,90*
€ 70,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,09*
€ 45,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,76*
€ 43,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,93434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,51*
Zubehör
RS Pro
471200
ab € 2,18*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.