Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 19,98 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937652
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180167001
EAN/GTIN:
     5059039130795
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 19,98 mm
Litzentyp = Litze
Betriebstemperaturbereich = –20 → +105 °C

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
19,98 mm
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937652, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180167001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 38,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 38,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,53*
€ 52,47*
€ 5,90*
ab € 37,69*
€ 70,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,47*
€ 62,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,54*
€ 58,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,28434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 81,54*
Zubehör
RS Pro
471200
ab € 2,16*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.