Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene
Flachbandleitung, 10-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, verschiedene
Artikel-Nr.:
     4502-44F1026
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107005
EAN/GTIN:
     4099891233679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Kupferkabel, 09180107005, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
10
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
12.43 mm
Farbe:
verschiedene
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.761 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,97*
€ 41,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,94*
€ 41,24*
€ 8,95*
ab € 39,08*
€ 53,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 41,22*
€ 49,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,999* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.