Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 12,43 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937841
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180107005
EAN/GTIN:
     5059039164844
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 12,43 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Kapazität = 42.7pF/m

UL. Flachbandkabel, 1,27 mm. Farbcodiertes Flachbandkabel für IDC-Anschluss UL AWM-Ausführung 20 130 PVC Kupfer verzinnt UL VW1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
12,43 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Kapazität:
42.7pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 6937841, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180107005, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,12*
€ 41,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,03*
€ 41,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,01*
€ 53,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 53,44*
€ 63,59
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 52,31*
€ 62,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,30034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,58*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,41*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.