Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Flachbandleitung, 6-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44F1016
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180067001
EAN/GTIN:
     4099891233570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Kupferkabel, 09180067001, Harting Kupferkabel (flach), Aderaufbau: AWG 28/7, Material: PVC, Kabellänge: 30,48 m, Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
0.93 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
7.28 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
30.48 m
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.5454 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,47*
€ 14,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 15,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 15,37*
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 20,57*
€ 5,90*
ab € 14,17*
€ 29,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,02*
€ 17,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,34934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,16*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.