Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 7,28 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937699
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180067001
EAN/GTIN:
     5060641266598
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 6
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 7,28 mm
Mantelfarbe = Grau
Kapazität = 45.9pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Ein Flachbandkabel von Harting für IDC-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile · Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter · UL AWM-Ausführung, 2651 CSA · PVC-Isolierung, grau · Kupfer verzinnt
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
6
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
7,28 mm
Mantelfarbe:
Grau
Kapazität:
45.9pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, harting flachkabel, 6937699, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180067001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,27*
pro Rolle
€ 65,00*
ab € 10,67*
€ 15,30*
19 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 15,43*
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 13,98*
€ 20,60*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 29,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,60*
€ 24,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,466* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
359548
ab € 82,20*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.