Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 24 A, 6 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 3-polig, 24 A, 6 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9402
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-153
EAN/GTIN:
     4044918629263
Artikeldatenblatt
2-Leiter-Klemmenleiste, 261-153, Wago 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 3-polig grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
6
Ausführung:
2-Leiter-Klemmenleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
22.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
18 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
3-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8791*
€ 1,0991*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,88427*
€ 1,10427*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9014*
€ 1,1214*
100
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1349*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-154
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-402
ab € 0,20623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.