Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 7-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P8172
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-107/353-604
EAN/GTIN:
     4055143243384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, 250-107/353-604, WAGO THR PCB-Klemmleiste, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 7-polig, Push-in Käfigklemme, 1,50 mm², schwarz. Features * Kostengünstige Integration von hochtemperaturbeständigen THR-Klemmleisten in SMT-Reflow-Lötprozesse * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Anschließen/Entfernen von feindrähtigen Leitern über Druckknöpfe * 45°-Leitungseinführungswinkel für einfache, platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
26 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 7pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 0,95363*
€ 1,21363*
45
€ 5,46*
ab € 1,01489*
€ 1,48489*
45
Frei Haus
ab € 1,03512*
€ 1,50512*
20 Tage
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 1,1076*
€ 1,6076*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.