Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme 1,5mm² Drücker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425524
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-107/353-604
EAN/GTIN:
     4055143243384
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 7-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; schwarz Höhe: 13,1 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: THR-Anschluss, Länge des Pins: 2,4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 45°/135° (schräg nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 8 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 7
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
250-107/353-604
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 0,95363*
€ 1,19363*
45
€ 5,46*
ab € 1,02489*
€ 1,46489*
45
Frei Haus
ab € 1,03512*
€ 1,49512*
Lager 6232
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 1,1076*
€ 1,6076*
14 Tage
nicht lagernd
45
€ 4,45*
ab € 1,112*
€ 1,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 1,6076*
€ 1,91304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4476*
€ 1,72264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3676*
€ 1,62744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1076*
€ 1,31804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 72,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.