Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 5 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 27.5 mm, DCP4P045006ID2KSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 5 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 27.5 mm, DCP4P045006ID2KSSD
MKP-Folienkondensator, 5 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 27.5 mm, DCP4P045006ID2KSSD
MKP-Folienkondensator, 5 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 27.5 mm, DCP4P045006ID2KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D8462
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4P045006ID2KSSD
EAN/GTIN:
     4099879820174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, DCP4P045006ID2KSSD, WIMA Der DCP4P045006ID2KSSD ist ein DC-Link-Kondensator. Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen in der Hochleistungsumrichtertechnik entwickelt. Hergestellt mit einem verlustarmen Polypropylen-Dielektrikum weist er im Vergleich zu Elektrolytkondensatoren eine höhere Strombelastbarkeit sowie eine geringere Verlustleistung/Selbsterwärmung bei hohen Frequenzen auf. Features * Sehr hohes Kapazitäts-/Volumenverhältnis * Kapazitätswerte bis zu 400 µF * Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften * Sehr niedriger Verlustfaktor * Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen * Stromversorgungen * Solar-Wechselrichter * E-Mobilität (Batterieladegeräte) * Motorantrieb & Antriebsstrang
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
17 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
34.5 mm
Kapazität:
5 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
1.1 kV
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 5uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, DC-Link Kondensator, Zwischenkreiskondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
594
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,09*
1
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 6,28*
2 Tage
1872
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,35*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 6,44*
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 594 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5940 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 594 Stück
Mindestbestellmenge: 594 Stück ( entspricht € 3.023,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.