Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima DCP4P045006ID2KSSD 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 5 µF 1100 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444012-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     DCP4P045006ID2KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima DCP4P045006ID2KSSD 1 St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 5 µF 1100 V/DC 20 % 37.5 mm (L x B x H) 41.5 x 20 x 39.5 mm

DC LINK MKP 4

Diese Kondensatoren werden in Zwischenkreisanwendungen der Leistungselektronik, z. B. in der Umrichtertechnik eingesetzt, wo sie aufgrund steigender elektrischer Anforderungen in zunehmendem Maße die bisher verwendeten Elektrolyt-Kondensatoren verdrängen.
Sie sind auf Basis einer verlustarmen Polypropylenfolie aufgebaut und weisen bei hohen Frequenzen eine höhere Wechselstrombelastbarkeit sowie eine niedrigere Verlustleistung/Eigenerwärmung auf als vergleichbare Elektrolyt-Kondensatoren.
Außerdem zeichnen sie sich aus durch:
- Sehr hohe Volumenkapazität
- Hohe Bemessungsspannung pro Bauelement
- Sehr niedrigen Verlustfaktor (ESR)
- Sehr hohen Isolationswiderstand
- Hervorragende Selbstheileigenschaften
- Hohe Lebensdauererwartung
- Ungepolten Aufbau
- Besonders kontaktsichere Anschlusskonfigurationen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polypropylen (PP) Folie · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 5 µF · Nennspannung: 1100 V/DC · Produkt-Art: MKP-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.5 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Rastermaß: 37.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): DCP4P045006ID2KSSD · Weitere technische Daten: Umhüllung: Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss, UL 94 V-0 · Isolationswert: bei +20 °C ≥ 100000 s (Mittelwert) · Verlustfaktoren: bei +20 °C ≤ 10 x 10-4 bei 1 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 41.5 x 20 x 39.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
39.5 mm
Produktabmessung, Länge:
41.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
DCP4P045006ID2KSSD
Nennspannung:
1100 V/DC
Rastermaß:
37.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
5 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Dielektrikum (Details):
Polypropylen (PP) Folie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
594
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,89*
1
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,56*
Lager 102
1870
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,22*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,22*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,98*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.