Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungskabel, 0.2 m, Buchse abgewinkelt auf Buchse abgewinkelt, 50 mm², 335068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungskabel, 0.2 m, Buchse abgewinkelt auf Buchse abgewinkelt, 50 mm², 335068
Leistungskabel, 0.2 m, Buchse abgewinkelt auf Buchse abgewinkelt, 50 mm², 335068
Artikel-Nr.:
     4502-42P4677
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33506869245002
EAN/GTIN:
     5713140262317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Leistungskabel, 33506869245002, Harting Leistungskabel, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), ölbeständig, Hohe Kraftstoffbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, witterungsbeständig, Kabellänge: 0,2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse
Anschluss (2):
Buchse
Ausführung:
Leistungskabel
Bauform Anschluss 1:
abgewinkelt
Bauform Anschluss 2:
abgewinkelt
Kabellänge:
0.2 m
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 68,1114*
€ 79,0914*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 99,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.