Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33506869245002 Han S 200 CA-c-b/r 50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungskabel, 0.2 m, Buchse abgewinkelt auf Buchse abgewinkelt, 50 mm², 335068
Leistungskabel, 0.2 m, Buchse abgewinkelt auf Buchse abgewinkelt, 50 mm², 335068
Artikel-Nr.:
     721-02171619
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33506869245002
EAN/GTIN:
     5713140262317
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), ölbeständig, H
Weitere Suchbegriffe: Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel, (rund), ölbeständig, Hohe Kraftstoffbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 68,3214*
€ 78,7014*
1
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 111,79*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 78,7014*
€ 93,65467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,3214*
€ 81,30247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 787,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.