Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 100-125 mm², AWG 4, 9.53 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-39P8277
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     321878
EAN/GTIN:
     4099889600445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 321878, AMP Beschreibung der Form: RING-051, Ring und Gabel – Bolzengröße: 8-Mar, Ring und Gabel – Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 2, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 55.108 g, Ring und Gabel – Beschichtungsmaterial: Kupfer,Zinn, Teileklasse Militärtechnik: Klasse II, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring und Gabel – Klemmenausrichtung: Gerade, Unterbeschichtungsmaterial: Kupfer, Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Wire Size: 0000 AWG, Wire Size: 100 – 125 mm², Drahtgröße: 190000 – 231100 CMA, Bolzendurchmesser: 9.53 mm,9.91 mm, Zungendicke: .79 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: 170 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Ja, Verpackungsmenge: 50, Ring und Gabel – Verpackungsmethode: Einzelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
100-125 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
170 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.