Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Isolierter Gabelkabelschuh, 0,26-1,65 mm², AWG 22 bis 16, M3,5, rot
Artikel-Nr.:
     4502-39P4082
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     327043
EAN/GTIN:
     4099889598124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
amp gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuh, 327043, AMP Beschreibung der Form: SPADE-021, Ring & Spade Stud Size: #6,M3.5, Ring & Spade Barrel Type: Closed Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: Yes, Klemmenwinkel: Gerade, Spannung (max.): 600 V, Streifenfarbe: Rot, Ring & Spade Plating Material: Copper,Tin, Klemmen- und Spleißart: Spade Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Offset, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Wire Size: 22 - 16 AWG, Wire Size: 0.26 - 1.65 mm², Drahtgröße: 509 - 3260 CMA, Bolzendurchmesser: 3.68 mm, Zungendicke: 0.79 mm, Betriebstemperaturbereich: 105 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 1000, Ring & Spade Packaging Method: Loose Piece
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gabelkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M3,5
Isolationsmaterial:
PVC
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,26-1,65 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.