Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Isolierter Ringkabelschuh, 0,41-0,65 mm², AWG 20, 5 mm, M5, violett
Artikel-Nr.:
     4502-39P3535
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     152891
EAN/GTIN:
     4099889593815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
amp ringkabelschuh
Ringzungenklemme, 152891, AMP Ringzungenklemme, Drahtstärke: 20 AWG, Drahtstärke: 0,41 - 0,65 mm², Drahtstärke: 810 - 1290 CMA, Bolzengröße: M5, Gehäuseform: PIDG
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
violett
Gewindegröße:
M5
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,41-0,65 mm²
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Zinn
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.