Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,8-1,4 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, 1-66099-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,8-1,4 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, 1-66099-6
Stiftkontakt, 0,8-1,4 mm², AWG 18-16, Crimpanschluss, 1-66099-6
Artikel-Nr.:
     4502-39P2363
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66099-6
EAN/GTIN:
     4099889652451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Leistungskontakt, 1-66099-6, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Prüfstrom: 13 A, Kontaktform: Rund, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 13 A, Kontakttyp: Stift, Passender Stiftdurchmesser: 1.57 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 18 - 16 AWG, Drahtgröße: 0.8 - 1.4 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 2.03 - 2.54 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 90 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-16
Isolationsdurchmesser:
2,03-2,54 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,8-1,4 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.