Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 200 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung, 200 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 200 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Artikel-Nr.:
     4502-37P5104
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2205066-3
EAN/GTIN:
     4099891166540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
flachkabel
Flachbandkabel, 2205066-3, TE Connectivity Steckbare E/A-Kabelkonfektionen, Micro-Match Mow, Schlüsselstellung: 1, Entzerrt, AWG-Drahtgröße: 28, Drahtgröße: 159,8-159,88 mm², Micro-MaTch industrial.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker
Anschluss (2):
Stecker
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Bauform Anschluss 1:
abgewinkelt
Bauform Anschluss 2:
abgewinkelt
Kabellänge:
200 mm
Leiterquerschnitt:
0,081 mm²
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Konfektionierte Flachbandkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,89*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.