Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 16-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232142
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2205066-3
EAN/GTIN:
     5056282812584
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel 16x1,5
flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = Micro-MaTch
Länge = 200.5mm
Betriebsspannung = 100 V
Standards = RoHS-konform, UL

TE Connectivity Micro-MaTch IDC-Flachbandkabelkomponenten, Stecker-auf-Draht an Stecker-auf-Draht. Ein Sortiment von Micro-MaTch IDC-Flachbandkabelkomponenten für den Einsatz in Kabel-Platine-Verbindungen. Diese Micro-MaTch Flachbandkabelgarnituren verfügen an beiden Enden über einen Stecker-auf-Draht Micro-MaTch-Steckverbinder. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die IDC-Kontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder in der Steckbuchse absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Die Kontakte sind umfassend geschützt durch rote Polyestergehäuse. Diese Micro-MaTch IDC-Flachbandkabelkomponenten sind mit Kabellängen von 200 mm, 150 mm und 70 mm erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Reibkorrosionsbeständig Gasdichte Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch IDC-Flachbandkabelkomponenten sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Kabel-Platine-Anwendungen geeignet, darunter: Produktion und Materialhantierungsmittel Bedienteile Roboter und Motoren Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
200.5mm
Betriebsspannung:
100 V
Standards:
RoHS-konform, UL
Weitere Suchbegriffe: 1232142, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Flachbandkabel, TE Connectivity, 22050663, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 5,32*
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.