Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1981959-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1981959-1
TE Connectivity 1981959-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P2642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1981959-1
EAN/GTIN:
     4099889815672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
SIM-Kartensteckverbinder, 1981959-1, TE Connectivity Modultyp: SIM (Sicherheits-ID-Modul), Kompatible Karte: 2FF mini SIM, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Produkttyp: Steckverbinder, Karteneinsetzausführung: Normale Einführung, Anzahl von Positionen: 6, Anzahl der bestückten Positionen: 6, Nennstrom (max.): 1.2 A, Nennspannung: 15 VAC, Auswurfapparattyp: Push-Push, Außengehäusematerial: Kupferlegierung, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontaktnennstrom (max.): 1.2 A, Rippen für die Steckverbinderstabilisierung: Ohne, Montageausführung für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Kontaktfestsitz: Ja, Raster: 2.54 mm, Gehäusematerial: LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer), Höhe über Leiterplatte: 1.87 mm, Betriebstemperaturbereich: -25 - 70 °C, Haltbarkeitsklassifizierung: 1500 Cycles, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Band und Trommel
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stecker
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder:
SIM
Verriegelung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,59*
3200
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,61*
1 Tag
609
1
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 10,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 4.472,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.