Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1981959-1 CONNECTOR, MINI SIM, 6POS, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452675
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1981959-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Push
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Speicher / Karte: Mini-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1981959-1, 2452675, 245-2675
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 4,48*
    € 5,40*
    3200
    Frei Haus
    ab € 4,52*
    € 5,43*
    Lager 139
    609
    1
    € 14,99*
    ab € 4,34*
    € 10,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.