Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss, gerade, 1-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss, gerade, 1-133
BNC Buchse 50 Ω, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss, gerade, 1-133
Artikel-Nr.:
     4502-37P2182
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337548-0
EAN/GTIN:
     4099889829242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
RF-Koaxialstecker, 1-1337548-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: Raychem CLFH-316, Raychem EPD 26995Q, Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95, Steckverbindersystem: Kabel-an-Schalttafel, Abdichtbar: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Mit, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Crimptyp: Sechskant, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Panelmontagevorrichtung: Sechskantmutter, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Mit, Montageausschnitt: 12 x 12.9 mm D-Form, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.529 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 - 165 °C, Betriebsfrequenz: 4 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Bag, Dichtungsmaterial: Silikonkautschuk, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, adapter bnc 50 ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,36*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 8,10*
1 Tag
2959
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 8,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,72*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,96*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478401-0
ab € 3,60*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478075-0
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.