Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1-1337548-0 KUPPLUNG, BNC EINBAU- RG174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1205956
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337548-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG174A, RG188A, RG316, URM95
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1-1337548-0, 1205956, 120-5956
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,28*
    € 5,38*
    20
    Frei Haus
    ab € 4,06*
    € 5,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,59*
    € 8,13*
    Lager 139
    2957
    1
    € 14,99*
    ab € 3,56*
    € 8,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Habia Cable
    3000031690
    ab € 2,71*
    Zubehör
    bda connectivity
    10940111
    ab € 2,95*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1478401-0
    ab € 3,59*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1478075-0
    ab € 7,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.