Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A2153J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A2153J000
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A2153J000
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A2153J000
MKP-Folienkondensator, 15 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A2153J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D276
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A2153J000
EAN/GTIN:
     4099879815958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32653A2153J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
20.5 mm
Kapazität:
15 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2040
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
510
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,08*
1 Tag
157
1
€ 14,99*
ab € 0,678*
€ 2,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2040 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Mindestbestellmenge: 2040 Stück ( entspricht € 2.182,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.