Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32653, AEC-Q200D Folienkondensator 15nF 5% / 2kV dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1943714
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A2153J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = B32653
Automobilstandard = AEC-Q200D
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Verlustleistungsfaktor = 3 x 10^-3%
Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
B32653
Automobilstandard:
AEC-Q200D
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Verlustleistungsfaktor:
3 x 10^-3%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1943714, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32653A2153J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2040
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,96*
Lager 108
510
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,09*
2 Tage
157
1
€ 14,99*
ab € 0,678*
€ 2,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 510 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1530 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 510 Stück
Mindestbestellmenge: 510 Stück ( entspricht € 555,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.